CC印(ニッカトー)
MG-12G燃成用容器 本体
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
この商品は
寸法
が
4
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1個
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
100×100×50
注文コード
68355062
品番
-
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥9,800
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
100×100×50
化学組成
MgO:98%、CaO:1%
使用温度(℃)
最高1700