TGK(東京硝子器械)
FRPバット 3枚取
材質
FRP製(グラスファイバー強化・不飽和ポリエステル樹脂製)
種類
3枚取
内径(Φmm)
底面:395×550
深さ(mm)
152
外寸(mm)
W583×D423×H117
耐熱温度(℃)
80
耐冷温度(℃)
-10
内容量
1枚
お気に入りに追加
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
78054019
-
¥
10,830
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
6日以内出荷
返品不可
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください