ヒマラヤ化学工業所
ヒマラヤ化学工業所の ガラス・樹脂・金属容器
ヒマラヤ化学工業所の バケツ/バケツ型密閉容器
カラーバケツ 6014 10型 312パイ×234
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
68355570
品番
2659
参考基準価格(税別)
¥890
販売価格(税込)
¥978
販売価格(税別)
¥
889
バスケットに入れる
広口タイプで使いやすく、軽くてサビにくいアルミハンドル製です。
現場、洗車用等に。
仕様
●容量(L):10●高さ(mm):234●色:レッド●外径(mm):312●熱さ、寒さに強い●丈夫で長持ちするバケツ●材質/仕上:本体:ポリエチレン、ハンドル:アルミ●原産国:日本●コード番号:334-8177
アズワン品番
67-2231-04