S&K(三興製作所)
S&K(三興製作所)の エンドミル
S&K(三興製作所)の ハイスエンドミル
S&K(三興製作所)の ラフィングハイスエンドミル
Sコーティング ハイスラフィングエンドミル ファインピッチショート刃 S-FPASシリーズ
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
仕様
●刃径(mm):6●刃長(mm):12●全長(mm):70●シャンク径(mm):6●刃数:4●表面処理:Sコーティング●原産国:日本●コード番号:323-2660
注文コード
68356044
品番
S-FPAS6
参考基準価格(税別)
¥7,800
販売価格(税込)
¥8,578
販売価格(税別)
¥
7,798
バスケットに入れる
この商品は
仕様
など
4
種類から選べます
他の種類を見る
Sコーティングを施したファインピッチタイプのラフィングエンドミルです。
被削材:炭素鋼、合金鋼、工具鋼、プリハードン鋼、ステンレス鋼、調質鋼(35HRC.40HRC.45HRC)、アルミ合金用。
仕様
●刃径(mm):6●刃長(mm):12●全長(mm):70●シャンク径(mm):6●刃数:4●表面処理:Sコーティング●原産国:日本●コード番号:323-2660
アズワン品番
67-2250-93