S&K(三興製作所)
S&K(三興製作所)の エンドミル
S&K(三興製作所)の ハイスエンドミル
S&K(三興製作所)の ラフィングハイスエンドミル
Nコーティング ハイスラフィングエンドミル REαニック N-REAシリーズ
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
仕様
●刃径(mm):6●刃長(mm):18●全長(mm):86●刃数:4●表面処理:Nコーティング●原産国:日本●コード番号:323-5842
注文コード
68356087
品番
N-REA6X18
参考基準価格(税別)
¥8,820
販売価格(税込)
¥9,678
販売価格(税別)
¥
8,798
バスケットに入れる
この商品は
仕様
など
7
種類から選べます
他の種類を見る
Nコーティングの採用で従来品に比べ1.5倍以上の長寿命を実現します。
被削材:炭素鋼、合金鋼、工具鋼、プリハードン鋼、ステンレス鋼、調質鋼(40HRC)用。
仕様
●刃径(mm):6●刃長(mm):18●全長(mm):86●刃数:4●表面処理:Nコーティング●原産国:日本●コード番号:323-5842
アズワン品番
67-2250-75