S&K(三興製作所)
S&K(三興製作所)の エンドミル
S&K(三興製作所)の ハイスエンドミル
S&K(三興製作所)の ラフィングハイスエンドミル
Nコーティング ハイスラフィングエンドミル REαニック N-REAシリーズ
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
仕様
●刃径(mm):10●刃長(mm):20●全長(mm):100●刃数:4●表面処理:Nコーティング●原産国:日本●コード番号:323-2668
注文コード
68356105
品番
N-REA10X20
参考基準価格(税別)
¥9,570
販売価格(税込)
¥10,448
販売価格(税別)
¥
9,498
バスケットに入れる
この商品は
仕様
など
7
種類から選べます
他の種類を見る
Nコーティングの採用で従来品に比べ1.5倍以上の長寿命を実現します。
被削材:炭素鋼、合金鋼、工具鋼、プリハードン鋼、ステンレス鋼、調質鋼(40HRC)用。
仕様
●刃径(mm):10●刃長(mm):20●全長(mm):100●刃数:4●表面処理:Nコーティング●原産国:日本●コード番号:323-2668
アズワン品番
67-2249-86