コーナラウンジングカッタ CRCRシリーズ

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 仕様●先端径(mm):6●刃径(mm):15●刃数(枚):3●全長(mm):65●シャンク径(mm):12●R半径(mm):3.5●表面処理:Cコーティング●材質/仕上:コバルトハイス(HSCO)●原産国:日本●コード番号:322-1716 注文コード68356175 品番CRCR3.5
参考基準価格(税別)¥9,170 販売価格(税込) ¥10,008
販売価格(税別)
9,098
この商品は仕様など5種類から選べます 他の種類を見る

被削材:炭素鋼、合金鋼、工具鋼、プリハードン鋼、ステンレス鋼、鋳鉄、調質鋼(35HRC.40HRC)、アルミ合金用。
コーナーRの加工に適しています。被削材:炭素鋼、合金鋼、工具鋼、プリハードン鋼、ステンレス鋼、鋳鉄、調質鋼(35HRC.40HRC)、アルミ合金用。

仕様●先端径(mm):6●刃径(mm):15●刃数(枚):3●全長(mm):65●シャンク径(mm):12●R半径(mm):3.5●表面処理:Cコーティング●材質/仕上:コバルトハイス(HSCO)●原産国:日本●コード番号:322-1716 アズワン品番67-2249-80

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「エンドミル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする