FAGCNA9 FAコーティング超硬ラフィングエンドミル Nαニック FAGCNAシリーズ S&K(三興製作所) 68356385

FAコーティング超硬ラフィングエンドミル Nαニック FAGCNAシリーズ

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量1本仕様●刃径(mm):9●刃長(mm):27●全長(mm):90●シャンク径(mm):10●刃数(枚):4●表面処理:FAコーティング●刃数:4●原産国:日本●コード番号:322-3180注文コード68356385品番FAGCNA9
参考基準価格(税別)¥27,950販売価格(税込)¥29,678
販売価格(税別)
26,980

生材から焼き入れ鋼まで幅広い加工が可能です。
新形状、新表面処理により、耐チッピング性及び切りくず排出性に優れています。
被削材:炭素鋼、合金鋼、工具鋼、プリハードン鋼、ステンレス鋼、鋳鉄、調質鋼(40HRC.50HRC.60HRC)、チタン合金用。
被削材:炭素鋼、合金鋼、工具鋼、プリハードン鋼、ステンレス鋼、鋳鉄、調質鋼(40HRC.50HRC.60HRC)、チタン合金用。

仕様●刃径(mm):9●刃長(mm):27●全長(mm):90●シャンク径(mm):10●刃数(枚):4●表面処理:FAコーティング●刃数:4●原産国:日本●コード番号:322-3180アズワン品番67-2249-52
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

超硬エンドミル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする