Sコーティング ハイスラフィングエンドミル ステンレス溝加工用 S-SUSAシリーズ

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 仕様●刃径(mm):9●刃長(mm):18●全長(mm):80●刃数:3●表面処理:Sコーティング●原産国:日本●コード番号:323-2631 注文コード68356428 品番S-SUSA8.5
参考基準価格(税別)¥10,250 販売価格(税込) ¥10,998
販売価格(税別)
9,998
この商品は仕様など4種類から選べます 他の種類を見る

Sコーティングを施したフラットニックタイプのラフィングエンドミルです。
ステンレスの溝加工に最適です。
被削材:炭素鋼、合金鋼、工具鋼、プリハードン鋼、ステンレス鋼、調質鋼(40HRC.45HRC)、ニッケル合金、チタン合金用。

仕様●刃径(mm):9●刃長(mm):18●全長(mm):80●刃数:3●表面処理:Sコーティング●原産国:日本●コード番号:323-2631 アズワン品番67-2250-02

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ハイスエンドミル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする