ステンレス継手 テー TAシリーズ

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 仕様●適合チューブ外径D(mm):8●適合チューブ外径D1(mm):8●適合チューブ外径D2(mm):8●接続口径:PT3/8●流体温度(℃):-65〜180(空気)、0〜180(水)、-65〜180(腐食性流体)●六角対辺(mm):19●使用流体:空気、水、腐食性流体●適合チューブ内径(mm):6●六角対辺(mm)本体:19●六角対辺(mm)取付けナット:14●使用流体:空気、水、腐食性流体●流体温度:-65〜180℃(空気)、0〜180℃(水)、-65〜180℃(腐食性流体)●最高使用圧力:チューブ最高使 注文コード68357085 品番TA-8X6-PT3/8-SUS
参考基準価格(税別)¥3,988 販売価格(税込) ¥4,288
販売価格(税別)
3,898
この商品は仕様など4種類から選べます 他の種類を見る

耐食性の高い SUS316 で構成されています。
低温から高温までの広い温度範囲で使用できます。
チューブ材質ごとに最適に設計された専用継手を選択できます。
袋ナットの締めすぎ等によるチューブの回し切れがありません。
チューブが破裂するまで接続部分に異常はありません。
袋ナットの締めトルクの管理が不要です。
腐食性流体の配管用
水圧配管用
防錆配管用
耐食性の高い SUS316 で構成されています。チューブ材質ごとに適して設計された専用継手を選択できます。

仕様●適合チューブ外径D(mm):8●適合チューブ外径D1(mm):8●適合チューブ外径D2(mm):8●接続口径:PT3/8●流体温度(℃):-65〜180(空気)、0〜180(水)、-65〜180(腐食性流体)●六角対辺(mm):19●使用流体:空気、水、腐食性流体●適合チューブ内径(mm):6●六角対辺(mm)本体:19●六角対辺(mm)取付けナット:14●使用流体:空気、水、腐食性流体●流体温度:-65〜180℃(空気)、0〜180℃(水)、-65〜180℃(腐食性流体)●最高使用圧力:チューブ最高使 アズワン品番67-2256-10

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「圧着工具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする