内容量1個
仕様●適合チューブ外径D(mm):12●適合チューブ外径D1(mm):12●適合チューブ外径D2(mm):12●接続口径:PT1/4●流体温度(℃):-65〜180(空気)、0〜180(水)、-65〜180(腐食性流体)●六角対辺(mm):19●使用流体:空気、水、腐食性流体●適合チューブ内径(mm):9●六角対辺(mm)本体:19●六角対辺(mm)取付けナット:19●最高使用圧力:チューブ最高使用圧力に準拠●使用真空最高圧力:0.014kPa以上●適合チューブ:マルチレイヤーチューブAP1、AP4、フッ素チ
注文コード68357094
品番TA-12X9-PT1/4-SUS