内容量1個
仕様●適合チューブ外径D(mm):12●接続口径:PT3/8●六角対辺(mm):19●使用温度範囲(℃):空気:-20〜60℃、水:0〜50℃、フッ素系冷媒液:0〜50℃●使用流体:空気、水、フッ素系冷媒液●適合チューブ内径(mm):8●六角対辺(mm)本体:19●六角対辺(mm)取付けナット:19●流体温度(℃):空気:-20〜60℃、水:0〜50℃、フッ素系冷媒液:0〜50℃●最高使用圧力:チューブ最高使用圧力に準拠●使用真空圧力:0.014kPa以上●適用チューブ(使用流体が空気の場合):ポリウレタンチ
注文コード68357189
品番L-1280-03-US2