ステンレス継手 U2Sシリーズ エルボ

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 仕様●適合チューブ外径D(mm):6●接続口径:PT1/4●六角対辺(mm):17●使用温度範囲(℃):空気:-20〜60℃、水:0〜50℃、フッ素系冷媒液:0〜50℃●使用流体:空気、水、フッ素系冷媒液●適合チューブ内径(mm):4●六角対辺(mm)本体:17●六角対辺(mm)取付けナット:12●使用流体:空気、水、フッ素系冷媒液●流体温度:空気:-20〜60℃、水:0〜50℃、フッ素系冷媒液:0〜50℃●最高使用圧力:チューブ最高使用圧力に準拠●使用真空圧力:0.014kPa以上●適用チューブ(使用流体が 注文コード68357216 品番L-0640-02-US2
参考基準価格(税別)¥1,885 販売価格(税込) ¥1,978
販売価格(税別)
1,798
この商品は仕様など4種類から選べます 他の種類を見る

ポリウレタンチューブや THV チューブ等の柔軟チューブ対応のステンレス継手です。
チューブの回し切れを防ぐため、スリーブを内蔵した袋ナット(潤工社独自開発)を使用しています。
袋ナットの締めトルクの管理が不要です。
腐食性流体の配管用
水圧配管用
防錆配管用
ポリウレタンチューブや THV チューブ等の柔軟チューブ対応のステンレス継手です。

仕様●適合チューブ外径D(mm):6●接続口径:PT1/4●六角対辺(mm):17●使用温度範囲(℃):空気:-20〜60℃、水:0〜50℃、フッ素系冷媒液:0〜50℃●使用流体:空気、水、フッ素系冷媒液●適合チューブ内径(mm):4●六角対辺(mm)本体:17●六角対辺(mm)取付けナット:12●使用流体:空気、水、フッ素系冷媒液●流体温度:空気:-20〜60℃、水:0〜50℃、フッ素系冷媒液:0〜50℃●最高使用圧力:チューブ最高使用圧力に準拠●使用真空圧力:0.014kPa以上●適用チューブ(使用流体が アズワン品番67-2257-77

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「圧着工具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする