ステンレス継手 U2Sシリーズ

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 仕様●適合チューブ外径D(mm):10●六角対辺(mm):17●適合チューブ外径D1(mm):10●適合チューブ外径D2(mm):10●流体温度(℃):空気:-20〜60℃、水:0〜50℃、フッ素系冷媒液:0〜50℃●使用流体:空気、水、フッ素系冷媒液●六角対辺(mm)取付けナット:17●六角対辺(mm)本体:17●適合チューブ内径(mm):6.5●使用流体:空気、水、フッ素系冷媒液●流体温度:空気:-20〜60℃、水:0〜50℃、フッ素系冷媒液:0〜50℃●最高使用圧力:チューブ最高使用圧力に準拠●使用真空 注文コード68357250 品番U-1065-US2
参考基準価格(税別)¥2,900 販売価格(税込) ¥3,188
販売価格(税別)
2,898
この商品は仕様など3種類から選べます 他の種類を見る

ポリウレタンチューブや THV チューブ等の柔軟チューブ対応のステンレス継手です。
チューブの回し切れを防ぐため、スリーブを内蔵した袋ナット(潤工社独自開発)を使用しています。
袋ナットの締めトルクの管理が不要です。
腐食性流体の配管用
水圧配管用
防錆配管用
ポリウレタンチューブや THV チューブ等の柔軟チューブ対応のステンレス継手です。

仕様●適合チューブ外径D(mm):10●六角対辺(mm):17●適合チューブ外径D1(mm):10●適合チューブ外径D2(mm):10●流体温度(℃):空気:-20〜60℃、水:0〜50℃、フッ素系冷媒液:0〜50℃●使用流体:空気、水、フッ素系冷媒液●六角対辺(mm)取付けナット:17●六角対辺(mm)本体:17●適合チューブ内径(mm):6.5●使用流体:空気、水、フッ素系冷媒液●流体温度:空気:-20〜60℃、水:0〜50℃、フッ素系冷媒液:0〜50℃●最高使用圧力:チューブ最高使用圧力に準拠●使用真空 アズワン品番67-2257-50

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「圧着工具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする