内容量1個
仕様●適合チューブ外径D(mm):8●六角対辺(mm):17●適合チューブ外径D1(mm):8●適合チューブ外径D2(mm):8●適合チューブ外径D3(mm):8●流体温度(℃):空気:-20〜60℃、水:0〜50℃、フッ素系冷媒液:0〜50℃●使用流体:空気、水、フッ素系冷媒液●適合チューブ内径(mm):5●六角対辺(mm)本体:17●六角対辺(mm)取付けナット:14●使用流体:空気、水、フッ素系冷媒液●流体温度:空気:-20〜60℃、水:0〜50℃、フッ素系冷媒液:0〜50℃●最高使用圧力:チューブ最高
注文コード68357259
品番TU-0850-US2