LU-0640-US2 ステンレス継手 U2Sシリーズ 潤工社 68357268

ステンレス継手 U2Sシリーズ

商品レビューを投稿する
当日出荷返品不可メーカー直送当日出荷とは
内容量1個仕様●適合チューブ外径D(mm):6●六角対辺(mm):12●適合チューブ外径D1(mm):6●適合チューブ外径D2(mm):6●流体温度(℃):空気:-20~60℃、水:0~50℃、フッ素系冷媒液:0~50℃●使用流体:空気、水、フッ素系冷媒液●適合チューブ内径(mm):4●六角対辺(mm)本体:12●六角対辺(mm)取付けナット:12●使用流体:空気、水、フッ素系冷媒液●流体温度:空気:-20~60℃、水:0~50℃、フッ素系冷媒液:0~50℃●最高使用圧力:チューブ最高使用圧力に準拠●使用真空圧力:0.注文コード68357268品番LU-0640-US2
参考基準価格(税別)¥2,266販売価格(税込)¥2,418
販売価格(税別)
2,198

ポリウレタンチューブや THV チューブ等の柔軟チューブ対応のステンレス継手です。
チューブの回し切れを防ぐため、スリーブを内蔵した袋ナット(潤工社独自開発)を使用しています。
袋ナットの締めトルクの管理が不要です。
腐食性流体の配管用
水圧配管用
防錆配管用
ポリウレタンチューブや THV チューブ等の柔軟チューブ対応のステンレス継手です。

仕様●適合チューブ外径D(mm):6●六角対辺(mm):12●適合チューブ外径D1(mm):6●適合チューブ外径D2(mm):6●流体温度(℃):空気:-20~60℃、水:0~50℃、フッ素系冷媒液:0~50℃●使用流体:空気、水、フッ素系冷媒液●適合チューブ内径(mm):4●六角対辺(mm)本体:12●六角対辺(mm)取付けナット:12●使用流体:空気、水、フッ素系冷媒液●流体温度:空気:-20~60℃、水:0~50℃、フッ素系冷媒液:0~50℃●最高使用圧力:チューブ最高使用圧力に準拠●使用真空圧力:0.アズワン品番67-2259-64
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

圧着工具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする