内容量1個
仕様●適合チューブ外径D(mm):8●六角対辺(mm):17●使用温度範囲(℃):-20〜60(空気)、0〜60(水)、-20〜60(油)、-20〜60(有機溶剤)●使用流体:空気、水、油、有機溶剤●適合チューブ内径(mm):6●六角対辺(mm)本体:17●接続口径:Rc1/4●六角対辺(mm)取付けナット:17●使用流体:空気、水、油、有機溶剤●流体温度:-20〜60℃(空気)、0〜60℃(水)、-20〜60℃(油)、-20〜60℃(有機溶剤)●最高使用圧力:チューブ最高使用圧力に準拠●使用真空圧力:0.0
注文コード68357329
品番PNF-8X6-PT1/4-BS