内容量1個
仕様●接続口径:Rc1/2●六角対辺(mm):30●流体温度(℃):-65〜180(空気)、0〜180(水)、-65〜180(腐食性流体)●使用流体:空気、水、フッ素系冷媒液●六角対辺(mm)取付けナット:30●六角対辺(mm)本体:30●使用流体:空気、水、フッ素系冷媒液●流体温度:-65〜180℃(空気)、0〜180℃(水)、-65〜180℃(腐食性流体)●最高使用圧力:チューブ最高使用圧力に準拠●使用真空圧力:0.014kPa以上●適用チューブ(使用流体が空気の場合):ポリウレタンチューブ(US、UH、
注文コード68357365
品番PF-1/2-1/2-SUS