仕様●適合チューブ外径D(mm):4●接続口径:PT1/8●六角対辺(mm):10●使用温度範囲(℃):-20~60(空気)、0~60(水)、-20~60(油)、-20~60(有機溶剤)●使用流体:空気、水、油、有機溶剤●適合チューブ内径(mm):3●六角対辺(mm)本体:7●六角対辺(mm)取付けナット:10●流体温度(℃):-20~60℃(空気)、0~60℃(水)、-20~60℃(油)、-20~60℃(有機溶剤)●最高使用圧力:チューブ最高使用圧力に準拠●使用真空圧力:0.014kPa以上(USは除く、使アズワン品番67-2261-28