スーパーマウントシリンダ SMG-Lシリーズ

商品レビューを投稿する
24日以内出荷返品不可 24日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード68357670 品番SMG-L-6-10
参考基準価格(税別)¥3,580 販売価格(税込) ¥3,850
販売価格(税別)
3,500

マウントブロックを一体化することにより、省スペース・軽量化を実現しました。
5面から自在に直接取付が可能です。
シリンダスイッチを付けても、ほとんど出っ張りなしで、すっきりフラットです。
パッキン交換のメンテナンス性をアップしました。

仕様●チューブ内径(mm):6●ストローク(mm):10●配管ポート口径:M5●取付支持形式:ダイレクト取付●チューブ内径(Φ):6●複動・片ロッド形●使用流体:圧縮空気●使用圧力範囲:0.12〜0.7MPa(Φ6mm)、0.06〜0.7MPa(Φ10〜16mm)、0.05〜0.7MPa(Φ20〜25mm)●周囲温度:-10〜60℃(但し、凍結なきこと)●シリンダスイッチマグネット:有り(シリンダスイッチ後付け可能)●クッション:ゴムクッション付●ロッド先端:おねじ●原産国:日本●コード番号:133-0515 アズワン品番67-2274-78

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ホイスト用押釦開閉器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする