※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
SMC
SMCの エアシリンダ
SMCの テーブル付シリンダ
MXS - クロスローラガイド付
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
チューブ内径(Φmm)
20
ストローク(mm)
50
仕様
アジャスタオプション:(AS) 前進端アジャスタ、オートスイッチ:(-) オートスイッチなし(磁石内蔵)
注文コード
68357714
品番
MXS20TF-50ASFP
参考基準価格(税別)
¥62,040
販売価格(税込)
¥61,578
販売価格(税別)
¥
55,980
バスケットに入れる
この商品は
チューブ内径・ストローク・仕様
など
1129
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
アジャスタオプション:(AS) 前進端アジャスタ、オートスイッチ:(-) オートスイッチなし(磁石内蔵)
機能オプション
(FP) バッファ付・軸方向配管形
チューブ内径(Φmm)
20
リード線(m)
-
ポートねじの種類
(TF) G
オートスイッチ追記号
-
作動方式
複動形
ストローク(mm)
50