※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

穴あきゴム栓(赤色)

(10件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 適合容器三角フラスコIWAKI製500mL 注文コード68357774 品番No.12(1穴)
参考基準価格(税別)¥420 販売価格(税込) ¥461
販売価格(税別)
419
この商品は適合容器など12種類から選べます 他の種類を見る
穴径(Φmm)6(温度計・L字管・I字管用) 適合容器三角フラスコIWAKI製500mL
注意
※ガラス製品は工場吹き製品のため、サイズが合わない場合があります。
※ペットボトル(プラスチックボトル)は、適合サイズが合わない場合があります。
※適合容器は、ゴム栓の穴にガラス管や温度計などを入れた状態でのサイズを元に記載しています。
※ゴム栓の穴に通す物によって、ゴム栓自体の大きさが変わり、適合サイズが合わない場合があります。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 10
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
68357808
2026-01-29
用途:
ペットボトルの栓
自動車・二輪車・自転車関連業

ペットボトル対応サイズとの事で購入しましたが、現物に嵌めてみると落ちはしないものの奥まで入ってしまい外すのに苦労しました。径方向にもう少し太くした方が良いと思います。

2026-02-01
用途:
塗装作業、車のレストア
自動車・二輪車・自転車関連業

「〜に適合」ではなく、各ゴム栓のサイズを表記してほしいです。
大径○○mm、小径○○mm、高さ○○mm、という表記があれば選択しやすいと思います。

1人が参考にしています
2025-09-25
用途:
自前の修理時に使用
その他業種

どなたかが記載していた通り、350/500mlのPETボトルの口には、ほぼピッタリと収まったが2Lのボトルでは、蓋がボトル内におちてしまう恐れ大(実際に落とし、ボトルを破壊して取り出した)。2孔はいずれも1/4インチのSUSパイプが丁度いい感じに刺さった、若干緩い感じがしたのでシールテープを二巻き程度良い感じになった
(情報に記載が無かった)

2025-03-23
用途:
亜鉛と希塩酸で水素を作る為に購入
モノコックボディーサービス 様

300ccと500ccの三角フラスコ37175853.37175862用に両サイズ用と書かれていたゴム栓穴あきゴム栓を購入、68357826.68357783したが、500cc用はギリギリで使えるが中に入ってしまう為ゴム栓を抜くのが大変強く押し込んだら取れなくなりそう、300cc用は細くて全く用をなさない、フラスコの中に落ちてしまい使用できませんでした。

対象商品:
68357774
2022-06-24
用途:
静電気の実験用
株式会社落雷抑制プロダクツ 様 (製造業)

静電気の実験用として、三角フラスコとゴム栓を利用して実験具を製作した。

2022-04-17
用途:
ペットボトルの口に差して吸引
製造業

このサイズは1.5〜2Lのペットボトルにはゴム栓の外径が小さく使用できません。500mlの小さいボトルは内径が細い(肉厚がある)ので使えます。大きなサイズのペットボトルで使用する事を前提としているなら適合しません。

1人が参考にしています
対象商品:
68357835
2020-07-22
用途:
実験
サービス業

IWAKI のフラスコに合うサイズでしかも1/4チューブが手で差し込める穴が開いていて、工具不要でセットアップできた

対象商品:
68357844
2018-03-05
用途:
真空引きの密栓

物は柔軟で差し込んだニップルからの漏れもなく良好。
No.1のサイズがあれば尚良かった。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「試験管/チューブ/栓類」にはこんなカテゴリがあります

シェアする