シリコセン

商品レビューを投稿する
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 68358176 品番 C-30
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
4月16日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)¥410 販売価格(税込) ¥439
販売価格(税別)
399

細菌・酵母・カビ等の培養に適した、シリコンゴム連続気泡スポンジプラグです。オートクレーブ滅菌可です。

寸法D1(mm)26 寸法D2(mm)18 寸法L1(mm)30 寸法L2(mm)28 形状かぶせ式Cタイプ 通気量(L/min)0.2〜0.3

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「試験管/チューブ/栓類」にはこんなカテゴリがあります

シェアする