アラム
アラムの ガラス・樹脂・金属容器
アラムの 試験管/チューブ/栓類
アラムの 栓/キャップ
シリコセン
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全21種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
68358203
品番
C-65
参考基準価格(税別)
¥1,010
販売価格(税込)
¥1,099
販売価格(税別)
¥
999
バスケットに入れる
細菌・酵母・カビ等の培養に適した、シリコンゴム連続気泡スポンジプラグです。オートクレーブ滅菌可です。
寸法D1(mm)
50
寸法D2(mm)
42
寸法L1(mm)
65
寸法L2(mm)
28
形状
かぶせ式Cタイプ
通気量(L/min)
0.2〜0.3