アラム
アラムの ガラス・樹脂・金属容器
アラムの 試験管/チューブ/栓類
アラムの 栓/キャップ
シリコセン
商品レビューを投稿する
取扱停止中
返品不可
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
68358264
品番
T-15
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)
¥320
販売価格(税込)
¥351
販売価格(税別)
¥
319
この商品は
21
種類から選べます
他の種類を見る
細菌・酵母・カビ等の培養に適した、シリコンゴム連続気泡スポンジプラグです。オートクレーブ滅菌可です。
寸法D1(mm)
15
寸法D2(mm)
11
寸法L1(mm)
15
寸法L2(mm)
20
形状
差込式Tタイプ
通気量(L/min)
0.05〜0.1