アラム
アラムの ガラス・樹脂・金属容器
アラムの 試験管/チューブ/栓類
アラムの 栓/キャップ
シリコセン
商品レビューを投稿する
取扱停止中
返品不可
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
68358282
品番
T-19
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)
¥350
販売価格(税込)
¥373
販売価格(税別)
¥
339
この商品は
21
種類から選べます
他の種類を見る
細菌・酵母・カビ等の培養に適した、シリコンゴム連続気泡スポンジプラグです。オートクレーブ滅菌可です。
寸法D1(mm)
19
寸法D2(mm)
15
寸法L1(mm)
12
寸法L2(mm)
30
形状
差込式Tタイプ
通気量(L/min)
0.05〜0.1