isshoni.ノート デスク 横罫

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1冊 注文コード68358300 品番R1723
参考基準価格(税別)¥350 販売価格(税込) ¥384
販売価格(税別)
349

リモートワークやカフェでの仕事に”一緒に”使える、狭いスペースに置ける横型ノートです。
パソコン前にぴったり置けるサイズです。
横罫6mm幅になり、文頭を揃えたり、線を引くガイドにできます。
閉じた時はB6サイズになります。

仕様●色:ブラック●タイプ:PC15インチ対応●縦(mm):123●横(mm):180●厚さ(mm):3●原産国:日本●コード番号:378-2197 アズワン品番67-2316-42

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「クリーンルーム用事務用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする