isshoni.ノート デスク 方眼

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1冊 注文コード68358309 品番R1713
参考基準価格(税別)¥300 販売価格(税込) ¥329
販売価格(税別)
299

リモートワークやカフェでの仕事に”一緒に”使える、狭いスペースに置ける横型ノートです。
パソコン前にぴったり置けるサイズです。
使いやすい5mm方眼です。
方眼の左側にはコンポジションライン入りです。
閉じた時は大きめのスマートフォンと同じくらいの大きさになります。目立ちすぎない細かさなので無視して書いても気になりません。

仕様●色:ブラック●タイプ:PC13インチ対応●縦(mm):90●横(mm):150●厚さ(mm):3●原産国:日本●コード番号:378-2178 アズワン品番67-2316-50

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「クリーンルーム用事務用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする