アラム
アラムの ガラス・樹脂・金属容器
アラムの 試験管/チューブ/栓類
アラムの 栓/キャップ
バイオシリコ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
68358395
品番
N-12
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥224
この商品は
11
種類から選べます
他の種類を見る
従来のシリコセンに比べて高通気性を有し、特に振とう培養に最適なシリコセンです。 耐久性・操作性に優れ、繰り返し使用できます。
色
橙
寸法L1(mm)
13
寸法D1(mm)
13
寸法D2(mm)
9
寸法L2(mm)
17