アラム
アラムの ガラス・樹脂・金属容器
アラムの 試験管/チューブ/栓類
アラムの 栓/キャップ
バイオシリコ
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全11種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
68358456
品番
N-28
参考基準価格(税別)
¥454
販売価格(税込)
¥461
販売価格(税別)
¥
419
バスケットに入れる
従来のシリコセンに比べて高通気性を有し、特に振とう培養に最適なシリコセンです。 耐久性・操作性に優れ、繰り返し使用できます。
色
橙
寸法L1(mm)
20
寸法D1(mm)
30
寸法D2(mm)
21
寸法L2(mm)
34