安全コーン AZコーン3.0 3.0シリーズ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード68358476 品番3.0SG
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥2,300

3つのパーツ(キャップ、コーン本体、ベース)で構成されており、破損した場合、部分のみの交換が可能です。
ベース部分に重量をもたせてあるため、倒れにくいコーンとなっています。
コーン本体に柔らかい素材を使用しており、耐衝撃性アップ、寒冷地でも割れにくいコーンです。
やわらかいので、つぶれても割れずに元に戻ります。
工事現場や駐車場などに。
ベース部は、家庭から出たプラスチックゴミを元にした材料を使用しています。

仕様●色:緑●幅(mm):360●高さ(mm):700●折りたたみ可否:否●差込口カット有無:有●やわらかタイプ●材質/仕上:本体/特殊ポリエチレン(PE)、キャップ/ポリエチレン(PE)、ベース/再生ポリプロピレン(R-PP)●原産国:日本●コード番号:436-7122 アズワン品番67-2336-71

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「コーン用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする