アラム
アラムの ガラス・樹脂・金属容器
アラムの 試験管/チューブ/栓類
アラムの 栓/キャップ
カラーシリコセン
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
68358517
品番
T-19K
参考基準価格(税別)
¥380
販売価格(税込)
¥417
販売価格(税別)
¥
379
バスケットに入れる
差込み式シリコセンR のカラータイプ(緑)です。 細菌等の培養に最適です。
色
緑色
寸法L1(mm)
12
寸法D1(mm)
19
寸法D2(mm)
15
寸法L2(mm)
30