現場用簡易アルミゲート RFゲート H900 RFGシリーズ

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード68358519 品番RFG2-C
参考基準価格(税別)¥20,370 販売価格(税込) ¥21,978
販売価格(税別)
19,980

伸縮式で置くだけ簡単設置
軽いので持ち運びもラクラク
伸縮式で置くだけで簡単に設置できます。軽いので持ち運びも楽にできます。単管バリケードタイプと比べて、単管パイプの運搬やセットが不要です。進入を防ぐ視覚的効果も大きいです。

仕様●色:黒●幅(mm):190〜2100●奥行(mm):450●高さ(mm):910●たたみ幅(mm):190●伸縮式●自在キャスター2個、自在ストッパー付キャスター2個●材質/仕上:柱部/アルミ、格子部/アルミ、脚部/ポリプロピレン(PP)●セット内容/付属品:格子用ステッカー16枚●原産国:日本●コード番号:436-7342 アズワン品番67-2337-48

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「標示スタンド・立札」にはこんなカテゴリがあります

シェアする