スチール台車 ダンディDシリーズ タイプDA W900XD600

商品レビューを投稿する
取扱い終了 代引不可特別運賃車上渡し
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード68358580 品番UDA-LSC-AP180
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥59,590

独自の車体構造で、縦方向の梁・横方向の絞りで強度・耐久性に優れています。
表面処理は高品質のメッキ処理をしているためサビにも強く長期間の使用に十分に耐えます。
全周をゴムでリベット止めしており、安全性も確保しています。
クッション性に優れた空気入りゴムタイヤで、段差や凹凸のある街中でも楽に走行できます。空気入りタイヤ仕様のため、走行時の凸凹路面や段差を乗り越えることができます。段差や凹凸のある場所に。

仕様●均等荷重(kg):200●長さ(mm):900●幅(mm):600●高さ(mm):268●ハンドル高さ(mm):1004●キャスター径(mm):175●タイプ:エアータイヤ、全周ゴム●組立品●自在キャスター、固定キャスター各2個●ユニクロメッキ●取扱説明書の使用上の注意点をよく読みご使用してください。●耐荷重以上では使用しないでください。●仕様および外観等は、改良のため予告なく変更することが御座いますのでご了承ください。●材質/仕上:フレーム:スチール、キャスター金具:スチール、車輪:エアータイヤ●原産 アズワン品番67-2339-52
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥9,000 / 税込 ¥9,900
北海道地方数量1につき ¥9,000 / 税込 ¥9,900
沖縄地方数量1につき ¥9,000 / 税込 ¥9,900
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「運搬台車用部品・オプション」にはこんなカテゴリがあります

シェアする