アラム
アラムの ガラス・樹脂・金属容器
アラムの 試験管/チューブ/栓類
アラムの 栓/キャップ
ダブルキャップ
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
68358605
品番
3/8
参考基準価格(税別)
¥88
販売価格(税込)
¥96
販売価格(税別)
¥
87
バスケットに入れる
試験管に差込み、上部は外側に折り返し密栓します。内圧が高まっても取れにくく、中央は注射針が差込めます。
材質
シリコンゴム
寸法A(mm)
12
寸法D(mm)
8
寸法E(mm)
10
寸法B(mm)
10
寸法C(mm)
10
適合試験管(Φmm)
9