リムの怪物フランジ付 鉄筋コンクリート・御影石切断用 RW-KBFシリーズ

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1枚 注文コード68358729 品番RW-KBF5 M10
参考基準価格(税別)¥11,400 販売価格(税込) ¥12,078
販売価格(税別)
10,980

鉄筋入コンクリートからみかげ石まで切断可能です。
コーナーカット、キワ切りができます。
コンクリート、ブロック、レンガ、モルタル等のオフセット切断に。

仕様●外径(mm):125●刃厚(mm):2●穴径(mm):M10●チップ高さ(mm):8●最高使用回転数(rpm):12200●最高使用回転数(min^-1):12200●ねじ径(mm):M10●使用工具:ディスクグラインダ●材質/仕上:台金/工具鋼、刃先/ダイヤ砥粒など●注意:安全に使用いただくため、ケース記載事項、ご使用の電動工具説明書を読みその指示に必ず従ってください。●原産国:日本●コード番号:419-0893 アズワン品番67-2346-25

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「切断」にはこんなカテゴリがあります

シェアする