無双クリアソー

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1枚 注文コード68358765 品番340
参考基準価格(税別)¥3,969 販売価格(税込) ¥4,178
販売価格(税別)
3,798

チェンソーのような刃形状で刃の先端部が鋭いため、対象物への食い込みがよく、切れ味抜群です。
チップの飛びの心配が無く、切れ味が落ちたら丸ヤスリ(8ミリ推奨)で再研磨できます。
製造工程内でアサリ加工されているのですぐに使用可能です。
アサリが戻り難くく、手間いらずです。
刃が半分程度になるまで使用可能です。
兵庫県三木市で製造している純日本製です。
除伐、間伐、下刈り用。
直径70mm程度の小径木、竹が切断可能です。エンジン式刈払機・排気量25cc以上、バッテリー式72V以上を推奨します。

仕様●外径(mm):225●刃厚(mm):1.8●穴径(mm):25.4●刃数:24●最高使用回転数(rpm):10000●刈払機への負荷が大きい使用方法や使用環境、刈払機の仕様やメンテナンス状態によってはギアケース等が故障する可能性がありますので、異常がある場合は直ちに使用を中止して下さい。●刃の切れ味の低下により刈払機のギアケース等に負担が掛かると故障の原因となります。●切れ味の低下を感じたり、刃先が丸くなってきましたら再研磨を行って下さい。●材質/仕上:台金:合金工具鋼(SKS-5)●原産国:日本●コー アズワン品番67-2347-85

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「刈払機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする