SH-FT90W フランス取手 マットホワイト SH-FTシリーズ 清水[建築金物] 68358774

フランス取手 マットホワイト SH-FTシリーズ

商品レビューを投稿する
当日出荷返品不可メーカー直送当日出荷とは
内容量1個注文コード68358774品番SH-FT90W
参考基準価格(税別)¥293販売価格(税込)¥307
販売価格(税別)
279

落ち着いた風合いのマット塗装仕上です。
各種ボックス・収納の扉・フタ部分に。オーディオラック・食器棚などに。

仕様●色:マットホワイト●幅(mm):19.5●穴径(mm):Φ4●全長(mm):90●H(mm):19●仕上げ:焼付塗装●付属ねじ:鉄+皿木ねじ(頭塗装)2.7×16 4本●材質/仕上:亜鉛ダイカスト●注意:キリなどで下穴をあけてから手回しドライバーでねじ取付してください。●原産国:日本●コード番号:337-0132アズワン品番67-2352-50
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

空錠・ハンドル単体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする