冷却水配管用タッチコネクターフジVタイプストレートコネクター(金属) HFシリーズ

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード68358817 品番HF8-8RC
参考基準価格(税別)¥428 販売価格(税込) ¥461
販売価格(税別)
419

ワンタッチ継手への着脱が簡単に行えます。
冷却水配管用。

仕様●適合チューブ外径(mm):8●六角対辺(mm):14●最高使用圧力(MPa):1.0●流体温度(℃):0〜200●適合継手サイズ d(mm):8●全長(mm):43.0●使用流体:工業用水(圧縮空気)●適合チューブ:TF-8●流体温度:0〜200℃●材質/仕上:本体/黄銅●注意:フッ素系樹脂チューブ専用継手です。●原産国:日本●コード番号:129-4059 アズワン品番67-2353-97

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「圧着工具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする