大西測定工具
大西測定工具の 水平器・水準器・墨出器
大西測定工具の 水準器/水平器
大西測定工具の 精密水準器
鋼製ストレートエッジ 普通形 A級 140シリーズ
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
仕様
●長さ(mm):450●幅(mm):40●厚さ(mm):5●真直度(μm):19●材質/仕上:S50C●原産国:日本●コード番号:269-1600
注文コード
68358930
品番
140-450A
参考基準価格(税別)
¥16,850
販売価格(税込)
¥17,578
販売価格(税別)
¥
15,980
バスケットに入れる
この商品は
仕様
など
2
種類から選べます
他の種類を見る
機械仕上師の罫書用として使用されます。
工業用真空包装を採用している為、防塵・防錆・変質防止に効果があります。
機械仕上師の罫書用等に。
仕様
●長さ(mm):450●幅(mm):40●厚さ(mm):5●真直度(μm):19●材質/仕上:S50C●原産国:日本●コード番号:269-1600
アズワン品番
67-2356-28