エアロシート

(1件のレビュー)
翌々日出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 68359612 品番 -
参考基準価格(税別)¥8,200 販売価格(税込) ¥8,908
販売価格(税別)
8,098

冷凍、冷媒、冷・温水パイプの断熱用に開発された、軽くて柔軟な独立気泡構造のシートです。 耐候性・耐紫外線性・耐防湿性に優れており、屋内でも屋外でも使用できます。

寸法(mm)500×2000 タイプ粘着なし 材質エラストマー 厚さ(mm)10 規格難燃規格試験適合 耐熱温度(℃)-200〜125
注意
※サンプル画像です。画像は粘着タイプですが、本品は非粘着商品です。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥3,000 / 税込 ¥3,300
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
68359603
2024-01-21
用途:
粘着なのかそうじゃないのかわからない 写真と表示が不明 粘着無とある
市川造園株式会社 様 (建設業・工事業)

注文まえの商品一覧の表示が分かりにくい 。粘着無かありがよくわからない

MonotaROからの回答

貴重なご意見ありがとうございます。商品ページを修正致しました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
1人が参考にしています
2022-04-07

「研究関連用品・実験用必需品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする