台ゴローBOX Y-LDシリーズ

商品レビューを投稿する
3日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃車上渡し 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 仕様●本体寸法(縦×横):850mm×850mm●タイヤ径:Φ200●耐荷重:600kg●一斗缶積載可能数:最大18個●材質:スチール●色:シルバー●沖縄・北海道・離島は別途送料かかります。 注文コード68360549 品番Y-LD003
参考基準価格(税別)¥74,000 販売価格(税込) ¥79,178
販売価格(税別)
71,980
この商品は仕様など2種類から選べます 他の種類を見る

取り外し可能な枠がついており、一斗缶や重量物をまとめて運べます。
枠は組立式で2段積みしても一斗缶が落ちない設計です。
段差も気にしないΦ200ノーパンクタイヤです。
停車時も安心、後輪フットストッパーを採用しています。
一斗缶を2段積みして最大18缶運べる台車です。

仕様●本体寸法(縦×横):850mm×850mm●タイヤ径:Φ200●耐荷重:600kg●一斗缶積載可能数:最大18個●材質:スチール●色:シルバー●沖縄・北海道・離島は別途送料かかります。 アズワン品番67-2385-17
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥5,000 / 税込 ¥5,500
北海道地方数量1につき ¥5,000 / 税込 ¥5,500
沖縄地方数量1につき ¥5,000 / 税込 ¥5,500
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「運搬車輛機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする