サンコウ電子
サンコウ電子の 厚さ測定
サンコウ電子の 膜厚計
サンコウ電子の デジタル膜厚計
SWT-NEO専用 非鉄用 渦電流式厚膜プローブ SNFeシリーズ
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1式
注文コード
68360838
品番
SNFe-5
参考基準価格(税別)
¥170,000
販売価格(税込)
¥186,780
販売価格(税別)
¥
169,800
バスケットに入れる
非鉄金属素地の厚膜測定
防水被膜
仕様
●測定方式:渦電流式●測定範囲:0〜5mm●プローブ:1点定圧接触式●サイズ:Φ20.4×47.1mm
アズワン品番
67-2390-53