SARAYA(サラヤ)
SARAYA(サラヤ)の 洗剤
SARAYA(サラヤ)の オフィス・住居用洗剤
SARAYA(サラヤ)の マルチクリーナー
サニベスト
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1ケース(12本)
注文コード
68361337
品番
50266
参考基準価格(税別)
¥13,440
販売価格(税込)
¥14,278
販売価格(税別)
¥
12,980
バスケットに入れる
2種類の洗浄成分と除菌成分配合で、洗浄と同時に細菌やウイルスをしっかり除去します。
中性なので、アルコールに弱いアクリルなどの材質にもご使用いただけます。
仕様
●内容物形状:液状●外観:薄赤色透明液体●希釈(の有無):原液●吐出・噴射形状:霧状●液性:中性●香料:無し●材質:容器:PE/トリガー:PP●単品サイズ:W116×D69×H217mm●単品重量:581g
アズワン品番
67-2484-14