曜日別特売
3/16x5/16(15m) タイゴン チューブ SE-200 アラム 68361658

タイゴン チューブ SE-200

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1巻注文コード68361658品番3/16x5/16(15m)
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥32,500

外層に柔軟性や透明性などに優れた、ポリ塩化ビニル系材料を使用。 内層には化学的に不活性なフッ素系ポリマー(FEP)を使用し、優れた耐薬品性を備えています。

材質外層/ポリ塩化ビニル、内層/FEP長さ(m)約15タイプインチサイズ規格USPクラスⅥ、FDA(食品用途)外径(inch[mm])5/16(7.94)内径(inch[mm])3/16(4.76)

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード旧品番新注文コード新品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
683616583/16x5/16(15m)18458493NLH9015-43/16x5/16(15m) ルミナスホームラック(奥行46cmタイプ) Luminous(ルミナス) 18458493ルミナスホームラック(奥行46cmタイプ)Luminous(ルミナス)1セット
13,455
税込14,801
注文コードが変更になりました
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

チューブ/ホース類」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする