集積搬送カート カートペール CPシリーズ 蓋付き仕様

商品レビューを投稿する
62日以内出荷返品不可 62日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード68361976 品番CP620D/フタツキ
参考基準価格(税別)¥205,000 販売価格(税込) ¥208,780
販売価格(税別)
189,800

工場施設や公共の場、団地など。軽量設計で作業性抜群のカートです。
耐久性抜群のFRP製。丈夫で軽量なのが特色。半永久的に色あせず、水洗いするといつもピカピカ。
ハンドルがついているので容器に直接触れることがなく回収搬送を行えます。
直径150mmの大きなキャスターを採用していますので安定した走行が可能です。また、ハンドル側が固定キャスターなので楽に動かすことができます。
工場施設や公共の場・団地など、大量のゴミが発生する場合、ゴミを効率的に回収し集積場所までスムーズに運びます。<b

仕様●サイズ:幅1300×奥行750×高さ1110mm●容量:620L●重量 本体:47kg 蓋:5.0kg●標準色:本体ホワイト 蓋ブルー●材質:FRP●キャスター直径:150mm(持ち手側:ストッパー付き固定キャスター、前輪側:自在キャスター) アズワン品番67-2521-38

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「クリーンルーム用清掃用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする