テトロン ブレードホース

(2件のレビュー)
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1巻 注文コード 68362367 品番 32x41(10m)
参考基準価格(税別)¥13,000 販売価格(税込) ¥14,278
販売価格(税別)
12,980

軟質の塩化ビニルに強力テトロン糸を網状に組み込んだ耐圧性に優れたホースです。

材質塩化ビニル 長さ(m)10 規格食品衛生法適合 内径×外径(Φmm)32×41 外径(Φmm)41 耐熱温度(℃)70(無負荷) 使用糸テトロン

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
68362394
2023-10-28
用途:
洗浄ノズルとポンプの接続時
製造業

アラムのテトロンブレードホースと表記されていますが、三洋化成のSKソフトブレードホースが届きます。紛らわしい。

2020-08-23
用途:
溶接時
自動車・二輪車・自転車関連業

アルゴンガスの接続に使いました。
ホームセンターに無い太さなので助かりました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「チューブ/ホース類」にはこんなカテゴリがあります

シェアする