エスコ
エスコの 店舗運営用品
エスコの 呼び出しチャイム・コールシステム・その他レジ周り
[EA864BB-72,85,91,96用] ACアダプター
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
68364250
品番
EA864BB-100
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,289
販売価格(税別)
¥
2,990
バスケットに入れる
受信器の電池代や電池切れの心配不要です。
仕様
●EA864BB-72、-85、-91、-96用ACアダプター●定格入力:AC100V〜240V 50/60Hz●定格出力:DC4.5V/1000mA●コード長:約1.8m●適合プラグ:外径Φ5.5mm、内径Φ2.1mm●極性:センタープラス
アズワン品番
65-9306-37