ジョイナー(E型異径タイプ)

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1組(10個) 注文コード 68365018 品番 E-10×16
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,044
販売価格(税別)
949

径の異なるチューブの接続に便利です。 一般的な樹脂製コネクターに比べ内径を大きく取り、流量や圧力の損失を少なくしたコネクターです。

材質PP 外径(Φmm)10-16 寸法(A×B)(mm)60×40 規格RoHS規制・REACH規制に適合 適合チューブ内径(Φmm)8〜9/14〜15 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
68365097
2021-08-04
用途:
アクアリウムで水を濾過および冷却する装置の異径配管(ホース)のジョイント
その他業種

記載されている値と実際の製品のサイズが違うため、まったく使用できず。
(実際のものは小さくてゴソゴソ。手を放すと脱落する。)

サイトでは「流量や圧力の損失を少なくしたコネクター」との説明。
これが魅力で購入したが、最悪だった。

使用できないのだから流量にはまったく影響は無い。
ただし捨てる事になるから、少額の経費と時間的に大きな損失がある。

こんなものを送料まで支払って購入するのは止めた方が良い。

7人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
1人が参考にしています
2022-04-07

「ジョイント/継ぎ手/コネクター/コック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする