エスコ
エスコの ノギス・マイクロメータ・ダイヤルゲージ
エスコの ノギス・ハイトゲージ・デプスゲージ
エスコの デプスゲージ
0-22mm ミニデプスゲージ
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
68365300
品番
EA725F-31
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,353
販売価格(税別)
¥
1,230
バスケットに入れる
タイヤの溝深さが簡単に測れるデプスゲージです。
仕様
●測定範囲:0〜22mm●材質:プラスチック●サイズ:88×28×12mm●精度:±0.15mm●最小目盛:0.8mm●ベース幅:60mm●重量:15g●タイヤ溝測定用●クリップ付
アズワン品番
65-9273-85